Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Serviceværktøjskuffert fremstillet af HDPE, mobil

Værktøjskuffert m/hjul, HDPE-servicekuffert
VÆRKTØJSKUFFERT

Varenr. 071593 001

EAN 4045727132104

Prisvisning for kunder efter login
Serviceværktøjskuffert fremstillet af HDPE, mobil

Varenr. 071593 001
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
Robust og stødsikker


På grund af kuffertvægge af slagfast HDPE-plast.



Transport uden at skade ryggen


  • Store hjul med kuglelejer

  • Teleskopudtrækshåndtag og ekstra polstret bærehåndtag


  • Låsbare TSA-snaplåse (brug samme nøgle)

  • Metalhængsler og -topholder

  • 1 aftageligt værktøjspanel med lommer til værktøj

  • Nederste bakke med opdelere og fladt toppanel med lommer

  • Justerbart dokumentrum

  • Kan bære op til 35 kg
Bemærk

Kufferten leveres uden værktøj

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Højde (C)

245 mm

Bredde (A)

560 mm

Dybde (B)

425 mm

Materiale

HDPE - polyethylen med høj tæthed

Produktvægt (pr. vare)

7893,000 g

Bredde x dybde x højde (indvendigt mål)

450 x 345 x 185 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger